Beli gerinda pneumatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    -Suitable for flat surface polishing.-For polishing of metals.
    atribut:
    • Exhaust: Lateral
  2. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinders
    Mulai

    Rp11.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinders
    Deskripsi:
    -Suitable for flat surface polishing.-For Grinding of metals.
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 180x6x22mm
    • Hose Intake Port: Rc3/8
    • Exhaust: Lateral
    • No. Load Speed: 7600min -1 power
  5. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Sander
    Mulai

    Rp14.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Sander
    Deskripsi:
    -For wire brush.-For Grinding of metals.
    atribut:
    • Applicable Dimension Outer DiameterxInner Diameter: 122x22mm
    • Air consumption: 0.9
    • Hose Intake Port: Rc3/8
    • Exhaust: Back
    • Total Length: 257mm
    • No. Load Speed: 6500min -1 power
    • Purpose of Use: For Grinding of metals.
  6. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  7. Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder
    41%
    Mulai

    Rp5.599.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Only 1kg and lightweight but high output.-Spindle lock adoption makes it easy to change whetstone.-One-touch type whetstone can be worn.-For metal grinding, rust removal.
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 100x6x15mm
    • Air consumption: 0.5
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 192mm
    • No. Load Speed: 13600min -1 power
    • Purpose of Use: For metal grinding, rust removal.
  10. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  11. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp699.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  12. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Straight Grinder
    Mulai

    Rp6.499.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Straight Grinder
    Deskripsi:
    -Lightweight but excellent in durability.-Cast metal burring, finishing of welded parts, various polishing work and heavy grinding work etc.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.55
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 311mm
    • No. Load Speed: 18000min -1 power
    • Purpose of Use: Cast metal burring, finishing of welded parts, various polishing work and heavy grinding work etc.
  13. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  14. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  15. MAXPRO Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.199.900

    MAXPRO Air Angle Grinder
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Length (inch): 9
    • Air Pressure (psi): 90
    • Speed (rpm): 12000
    • Air consumption (CFM): 6
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • Hose size (inch): 3/8
  16. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  17. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Die Grinder
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Die Grinder
    Deskripsi:
    -Compact and lightweight type that enables work with high speed rotation.-For correction of spot welding and deburring.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.5
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Forward
    • No. Load Speed: 22000min -1 power
Daftar Harga gerinda pneumatic Terbaru November 2026
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp8.699.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KRISBOW Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp459.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle GrindersRp11.999.900
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) SanderRp14.999.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp949.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
IIDA Live Centre HD-S-S Type Head Driving with Unique Mechanism (Live Center Mesin Bubut)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)